Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 60,Maßx= 22mm,l. u.r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334731
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078721
EAN/GTIN:
     4023149120350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 33 mm · 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 430 mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Konstruktionsweise: für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm · Min. Einbaubreite: Maß X = 22 mm · Min. Einbautiefe mm: 412mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
60 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
680
€ 6,99*
ab € 43,26*
€ 58,16*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,6698*
€ 61,0418*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,0418*
€ 72,63974
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,0401*
€ 70,25772
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,9766*
€ 65,42215
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,9832*
€ 61,86001
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,1798*
€ 57,33396
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,6698*
€ 50,77706
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.