Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Schubladenführung
>
Zargen Auszugsystem
>
Artikel
Auszugsführung Quadro Duplex 60, Maß X = 22 mm, links und rechts
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-9078721
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9078721
EAN/GTIN:
4023149120350
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
9078721 • Mit Differentialrolle
• Überauszug ca. 33 mm
• 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt
... >
Schrankwandsystem Systema Top 2000
>
Auszugsführungen für Schrankwandsysteme Systema Top 2000
>
Überauszüge Quadro Duplex 60 Kg
Weitere Suchbegriffe:
9078721
,
Hettich
,
Auszugsführung Quadro Duplex 60
,
Maß X = 22 mm
,
links und rechts
,
Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden
,
Schranktiefe 430 mm
,
Auszugsführungen Quadro Duplex 60
,
für Endlosbauweise
,
4023149120350
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,319*
€ 52,119*
Lager 6QTZH
15 Tage
680
€ 6,99*
ab € 43,35*
€ 58,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,50*
€ 69,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,27*
€ 68,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,39*
€ 64,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,40*
€ 62,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,29*
€ 59,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,35*
€ 51,59
pro Satz
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blendenstütze,20592,aluminiumoptik
Hettich
0020592
ab € 3,52*
Zubehör
Blendenstütze,75555,schwarz
Hettich
0075555
ab € 3,36*
Zubehör
Fachteiler C A5 System Top2000 Stahl schwarz Mass X: 210 mm
Hettich
1049068
ab € 2,71*
Zubehör
Fachteiler,210 ,Alu optik
Hettich
9013535
ab € 2,82*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl Alu-Finish
Hettich
9011488
ab € 2,04*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A6, Maß X 150 mm, Stahl schwarz
Hettich
1040175
ab € 1,95*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Orgaclip, Kunststoff schwarz
Hettich
0010128
ab € 1,9623*
Zubehör
Orgaclip zu Trennwand Kunststoff Alu-Finish
Hettich
20589
ab € 2,23*
Zubehör
Verriegel.stange,75547,schw.,Kunststoff
Hettich
0075547
ab € 4,94*
Zubehör
Verriegelungsstange 14 HE Stop-Control Plus, Raster 32mm für Schrankwände
Hettich
75885
ab € 18,38*
Zubehör
Verriegelungsstange Stop Control Plus,Lochr.32,beidseitig,Länge HE 10,5,l. u.r.
Hettich
75878
ab € 14,38*
Zubehör
Verriegelungsstange Stop Control Plus,Lochr.32,beidseitig,Länge HE 10,l. u.r.
Hettich
75877
ab € 12,9993*
Zubehör
Verriegelungsstange Stop Control Plus,Lochr.32,beidseitig,Länge HE 11,5,l. u.r.
Hettich
75880
ab € 15,62*
Zubehör
Verriegelungsstange Stop Control Plus,Lochr.32,beidseitig,Länge HE 11,l. u.r.
Hettich
75879
ab € 14,99*
Zubehör
Verriegelungsstange Stop Control Plus,Lochr.32,beidseitig,Länge HE 12,5,l. u.r.
Hettich
75882
ab € 16,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen