Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inn.zyl. Z23 18018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334776
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078917
EAN/GTIN:
     4023149120961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
• Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser · Einzelne Schließung · Generalhauptschlüsselfähig · Vernickelt hochglanz · Inklusive 2 Wendeschlüssel · Zinkdruckguss vernickelt · Die Montage/Demontage der Zylinderkerne erfolgt mittels Montageschlüssel. Bitte extra mitbestellen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzylinder Z23 18018
Anzahl Schlüssel:
2
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenzylinder, Möbelschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6889*
€ 4,6578*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8511*
€ 4,8211*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,5924*
€ 5,6824*
13 Tage
719
1
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 6,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6824*
€ 6,76206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0624*
€ 6,02426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8924*
€ 5,82196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7324*
€ 5,63156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5024*
€ 5,35786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5924*
€ 4,27496
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,2443*
Zubehör
Hettich
9078980
ab € 13,1239*
Zubehör
Hettich
9078989
ab € 3,5804*
Zubehör
Hettich
9078990
ab € 1,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.