Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo Lift Basic 600 - 830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334880
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079716
EAN/GTIN:
     4023149244940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
• Beidseitige Anbindung · Belastbarkeit 10 kg · Teleskop-Breitenverstellung · Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs · Kleiderstange Aluminium eloxiert · nicht kürzbar · Gehäuse · Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff schwarz / Aluminium eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: schwarz · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Kunststoff
Belastbarkeit:
10 kg
Korpusbreite:
600 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderlifte, Schrankinnenausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 56,2163*
€ 65,4297*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 58,1411*
€ 67,1011*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 55,3389*
€ 71,9489*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 81,42*
€ 103,67*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 80,644*
€ 104,9898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,9489*
€ 85,61919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,2589*
€ 83,60809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,1689*
€ 79,93099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,9589*
€ 76,11109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,3389*
€ 65,85329
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079723
ab € 2,8853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.