Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablage 830 - 1130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablage 830 - 1130mm
Schuhablage 830 - 1130mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334932
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079894
EAN/GTIN:
     4023149124174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schuhablage
• Zur direkten Befestigung an der Wand oder im Schrank · Stahl verchromt · Adapter Kunststoff Aluminium OptikWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Schrankausstattung· Breite mm 830 - 1130· Oberfläche verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Aluminium Optik
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderschrank, Schuhablagen, 8000608617
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3186*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,9184*
€ 27,2729
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,0524*
€ 26,24236
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,3285*
€ 24,19092
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,3425*
€ 23,01758
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,7186*
€ 22,27513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,3186*
€ 19,41913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.