Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Eburaco,H29mm,ø33mm,Silber Optik antik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335619
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9112654
EAN/GTIN:
     4023149003189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 33mm · Höhe mm: 29mm · Stilwelt: Folk · Trend: KUPFER, RETRO, exclusive Designgriffe
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Oberfläche:
Silber Optik antik
Ø:
33 mm
Höhe:
29 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Eburaco
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, hettich möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 33mm, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 547,24*
€ 651,2156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,99*
€ 641,3981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,54*
€ 631,3426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,13*
€ 585,6347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,49*
€ 545,6031
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,944*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1308*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0321*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0482*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,05*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0553*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0604*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0625*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0675*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0711*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,072*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0754*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0755*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.