| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1336398 Herst.-Nr.: 880940600025010 EAN/GTIN: 4003530004636 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 2,5 x 10/ 8-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.060 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: YELLOX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Seko-Z | Schrauben-Ø: | 2,5 mm | Schraubenlänge: | 10 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,00645* | € 0,00892* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,00874* | € 0,01208* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,011* | € 0,0151* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0107* | € 0,0153* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0115* | € 0,0158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|