| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000227727 Herst.-Nr.: 10128677 EAN/GTIN: 4003530004636 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ | Hauptmerkmal: | 2,5 x 10/ 8-Z | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt gelb | Artikellangtext: | Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 2,5 x 10/ 8-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz · Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,00645* | € 0,00892* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,00874* | € 0,01208* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,011* | € 0,0151* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0107* | € 0,0153* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0115* | € 0,0158* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|