Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x16/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x16/1
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x16/1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336424
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600035016
EAN/GTIN:
     4003530004780
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 16/12-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 3.5x 16, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, DIN, 8000227744
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8500
1
€ 4,79*
ab € 0,00746*
€ 0,01114*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00807*
€ 0,01239*
7 Tage
10000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0169*
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0126*
€ 0,0177*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01239*
€ 0,01474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01112*
€ 0,01323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.