Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 4,5x25/22-Z Stahl galv.verz. WIROX 1000St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336865
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930100045025
EAN/GTIN:
     4003530015342
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88093.010 · Normart: REYHER-Artikel 88093 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-Z
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrun
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
667000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02421*
€ 0,03151*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0251*
€ 0,0328*
6 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0331*
1000
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,0264*
€ 0,0343*
Lager 4757
12600
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0404*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.