Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338057
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     21-7
EAN/GTIN:
     5033265000633
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 21
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Größe:
7
Bohrung Zoll:
1 ¼ ″
Rohraußen-Ø:
42,4 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 37,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,08*
€ 38,49*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 38,54*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 39,45*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,07*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,42*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,91*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,72*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,64*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,87*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,10*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,21*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 23,50*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 27,03*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 37,59*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 39,52*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 59,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.