Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.8 Typ 21 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338058
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     21-8
EAN/GTIN:
     5033265000640
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 21
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Größe:
8
Bohrung Zoll:
1 ½ ″
Rohraußen-Ø:
48,3 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 43,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,07*
€ 43,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,29*
€ 43,99*
5 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 44,06*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,19*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,82*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,71*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,62*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,99*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,11*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,22*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 23,28*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 27,07*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 37,65*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 39,51*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 59,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.