Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 1,5m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA122R1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,70*
€ 796,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,80*
€ 773,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,83*
€ 626,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.