Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB800xT420mm 1 OH m.Rollladen lichtgrau/lichtgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1338986
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3261-00 7035
EAN/GTIN:
     4025314883206
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,55*
€ 321,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 252,26*
€ 321,88*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,10*
€ 348,30*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,52*
€ 353,74*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 321,6772*
€ 384,1572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 127,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0804
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.