Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B1000xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1339003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-80
EAN/GTIN:
     4050646577493
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 27,27*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 27,31*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,05*
€ 29,11*
13 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 29,78*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,31*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10007
ab € 453,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 516,61*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 393,03*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 468,37*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 534,92*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 404,57*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 383,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 433,83*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,39*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9006
ab € 368,0208*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 7035
ab € 337,81*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-01 7021
ab € 374,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9006
ab € 406,3256*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-01 7021
ab € 257,17*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9006
ab € 324,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.