Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Artikel
Wanduhr Quarz-Batterie-Uhr Metall,lack.s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1339891
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
41250411
EAN/GTIN:
4250594504071
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
peweta wanduhr
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit ZahlenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Netzbetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Quarz-Batterie-Uhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
... >
Lager 4757
>
Werkstattbedarf
>
Büromöbel
Weitere Suchbegriffe:
wand-uhren pendel
,
wand uhr
,
Digitaluhr
,
Uhren
,
Funk-Digitaluhren
,
Großraumuhren
,
Quarz-Batterie-Uhren
,
Quarzuhren
,
Synchronuhr
,
Wanduhren
,
9106486617
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 217,79*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,74*
€ 218,35*
Lager 2478
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 219,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 224,53*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,55*
€ 266,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.200mm
Peweta
51.190.205
ab € 45,42*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.300mm
Peweta
51.190.305
ab € 73,35*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.400mm
Peweta
51.190.405
ab € 81,24*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.mattsilber Zahlen
Peweta
51.170.313
ab € 58,10*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.250mm
Peweta
51.001.222
ab € 43,55*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.300mm
Peweta
51.001.322
ab € 41,36*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.300mm Balken
Peweta
51.250.321
ab € 173,42*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Balken
Peweta
51.250.421
ab € 233,75*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 230 V D.400mm Balken
Peweta
52.250.421
ab € 295,29*
Ähnlich
Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber-metallic,RAL 9006 D.300mm 230 V Balken
Peweta
52.250.321
ab € 235,79*
Ähnlich
Wanduhr Jumbo Funkuhr Alu.mattsilber D.500mm 1,5 V Zahlen
Peweta
51.012.515
ab € 194,84*
Ähnlich
Wanduhr Jumbo Quarzuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen
Peweta
41.012.515
ab € 145,75*
Ähnlich
Wanduhr Quarz-Batterie-Uhr Metall,lack.silber 1,5 V D.300mm Balken
Peweta
41.250.321
ab € 130,29*
Ähnlich
Wanduhr Quarz-Batterie-Uhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Balken
Peweta
41.250.421
ab € 188,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen