Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1045xB787xT590mm 2-bahnig lichtgrau 3 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340066
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-312 7035
EAN/GTIN:
     4025314220148
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
für DIN A4-Hängemappen · Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, einbrennbeschichtet · voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre · frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade) · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen, mit geschlossenen Böden Tragfähigkeit 2-bahnig bis ca. 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1045 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Schubladen Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 435,36*
€ 465,27*
20 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 415,69*
€ 481,66*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 462,23*
€ 508,19*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 465,73*
€ 508,67*
40 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 458,81*
€ 511,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
69020-00|S10001
ab € 81,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.