Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H750xØ465mm 110l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3184
EAN/GTIN:
     4030695031849
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
465 mm
Höhe:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 288,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 221,70*
€ 288,87*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 290,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,00*
€ 294,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,04*
€ 396,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 46,33*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 75,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 372,68*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 472,69*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 84,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.