Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H760xØ410mm 50l rot/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3562
EAN/GTIN:
     4030695035625
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
mit Einwurfklappe, Kunststoff · Kopfteil abnehmbar, wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt · Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 l · Einwurfklappe silber · Ø 410 x H 760 mm · Gewicht ca. 3,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: ca. 3,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
rot/silber
Ø:
410 mm
Höhe:
760 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 41,75*
€ 42,10*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,90*
€ 45,81*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,68*
€ 50,90*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,71*
€ 54,72*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,97*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 26,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.