Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel weinrot L2000xD38mm Hanf m.Samtmantel Endkappen MS VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340253
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-410-02000
EAN/GTIN:
     4045806001482
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Hanfkordel
Kordelpfosten
Samt · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weinrot
Material:
Hanf mit Samtmantel
Ø:
38 mm
Endkappen:
Messing
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kordelständer, Samtseil, absperrkordel 2m, hanfkordel, Absperrkordeln, Absperrsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,09*
€ 98,23*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,41*
€ 98,33*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 99,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,14*
€ 114,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 114,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-401-02000
ab € 114,65*
Ähnlich
Via Guide
2-400-02000
ab € 115,00*
Ähnlich
Via Guide
2-402-02000
ab € 114,76*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 56,28*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 56,20*
Ähnlich
Via Guide
2-303-02000
ab € 62,60*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 56,15*
Ähnlich
Via Guide
2-308-02000
ab € 62,59*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 56,31*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 56,20*
Ähnlich
Via Guide
2-328-02000
ab € 62,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.