Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch f.Zurrgurte L.1000mm passend fürZurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340719
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D009157
EAN/GTIN:
     4020749901532
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Rundschlinge Schutzschlauch
beste Kraftübertragung beim Niederzurren · sehr abriebfest · leichtes Handling · geeignet für max. Gurtbreite 50 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Zurrgurte
Länge:
1000 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch zurrgurt, Schlauch, Schutzschlauch, Schutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,29*
€ 18,26*
25 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,1436*
€ 24,5036*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 25,06*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.