Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1455xB1150xH1070mm gelbora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1455xB1150xH1070mm gelbora
Kippbehälter L1455xB1150xH1070mm gelbora
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340917
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TYP BK 80 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462003071
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
für schwere Materialien · Wannenblech 3 mm · die optimale Möglichkeit der Sammlung und des Abtransportes von Produktionsabfällen und Betriebsmüll · der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muß · die serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · 2seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, als Zubehör · Rollen gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Zubehör · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1250mm· Muldenbreite: 1000mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
237 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Ausführung:
für schwere Materialien
Gesamtlänge:
1455 mm
Marke:
BAUER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,39*
€ 1.098,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,60*
€ 1.106,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,55*
€ 1.132,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.060,45*
€ 1.138,60*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.119,672*
€ 1.206,432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,00*
€ 1.306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,91*
€ 1.279,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,96*
€ 1.230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,84*
€ 1.195,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 984,12*
€ 1.171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,39*
€ 1.152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. BK 80
ab € 163,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.