Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1445xB1200xH890mm verz.Inh.1,00 m³ öl- u.wasserdicht BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341120
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 1000 VERZINKT Ö+W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippbehälter Wasserdicht
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtasche · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · öl- und wasserdicht verschweißt Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
163 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Ausführung:
öl- und wasserdicht
Gesamtlänge:
1445 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichte Ausführung Kippbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.636,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,31*
€ 2.220,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,62*
€ 2.196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,17*
€ 2.080,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,62*
€ 2.015,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,12*
€ 1.946,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. VD 1000
ab € 138,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.