Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm Stahlbl.resedagrün Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M1520-06-02
EAN/GTIN:
     4251572702861
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 kg
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
835 mm
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Abstand Kranösen L3:
1035 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,22*
€ 287,47*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 230,36*
€ 287,74*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,95*
€ 382,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,72*
€ 577,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 578,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,26*
€ 439,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 242,40*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 242,76*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 312,73*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 151,69*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 152,02*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 208,65*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 205,81*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 204,76*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,06*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 224,03*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,03*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 286,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 205,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 204,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 242,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.