Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter L1000xB800xH600mm PE blau Trgf.500kg ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341439
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22543
EAN/GTIN:
     4250101114540
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
geringes Eigengewicht · aus korrosionsfreiem Polyethylen · widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen · lebensmittelecht, einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie · flüssigkeitsdicht · einfach zu reinigen · witterungsbeständig · temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler · hohe Belastbarkeit - mit einer zulässigen Auflast von max. 2500 kg können bis zu 5 Stapelbehälter sicher gestapelt werden · kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 450mm · Innenlänge: 850mm · Innenbreite: 630mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
350/250 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Außenbreite:
800 mm
Material:
PE
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,70*
€ 258,96*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 277,18*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 277,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 279,73*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,8872*
€ 284,9972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.