Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter L1000xB800xH600mm PE blau Trgf.500kg ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9121453006
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22543
EAN/GTIN:
     4250101114540
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
geringes Eigengewicht · aus korrosionsfreiem Polyethylen · widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen · lebensmittelecht, einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie · flüssigkeitsdicht · einfach zu reinigen · witterungsbeständig · temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler · hohe Belastbarkeit - mit einer zulässigen Auflast von max. 2500 kg können bis zu 5 Stapelbehälter sicher gestapelt werden · kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
350/250 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Außenbreite:
800 mm
Material:
PE
Marke:
ASECOS
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,70*
€ 258,96*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 277,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 277,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 279,73*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,8872*
€ 284,9972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.