Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 178x129x90mm grau PP f.400x300mm BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1341658
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     4250692931410
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
grau · aus Polypropylen-Recyclingmaterial · für eine einfache Unterteilung · zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen ( s. Zubehör) · Deckel für staubdichte Lagerung (s. Zubehör) · Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 90mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
400 x 300 mm
Farbe:
grau
Breite:
129 mm
Länge:
178 mm
für Inhalt:
1,7 l
Format:
¼
Marke:
BITO
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,02*
€ 122,18*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,78*
€ 122,57*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 125,32*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 106,40*
€ 126,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 105,82* pro Box)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0014
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.