Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne stapelbar,m.3 Wänden 220l L1410xB1410xH1435mm gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341849
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-4G LACK.ORANGRAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462015975
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Kipp-Behälter
Fässer und Kleingebinde lagern, stapeln und transportieren durch Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen oder per Kran durch Kranösen an den Stapelecken · robuste Stahlblech-Konstruktion aus 3 mm starkem Stahlblech, Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost · 3-fach stapelbar, mit Kettensicherung · Ausführung lackiert orange, RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1520kg · Gewicht: 204kg · Stapellast: 3440kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Ausführung:
stapelbar, mit 3 Wänden
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1410 mm
Länge:
1410 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
1435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Selbstkipper, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, kippbehälter verzinkt, auffang palette, eurokraft kippbehälter, Auffangwanne, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,08*
€ 1.052,94*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,02*
€ 1.052,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,31*
€ 1.076,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,71*
€ 1.184,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,57*
€ 1.197,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,96*
€ 1.253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,65*
€ 1.182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,99*
€ 1.123,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,51*
€ 1.065,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 845,76*
€ 1.006,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.