Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock L355xB545xH455mm silber verz.Fassanzahl 1x60l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341853
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 60-1
EAN/GTIN:
     4052462011120
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
verzinkt · für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 l Fässern · zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost · Ausführung für 1-3 Fässer
Weitere Informationen:
Breite:
545 mm
Höhe:
455 mm
Farbe:
silber
Länge:
355 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fassanzahl:
1 x 60 l
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fassbock für Auffangwannen, Fassböcke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,28*
€ 103,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 106,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 110,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 112,72*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 533,20*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 533,71*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 532,89*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-2
ab € 478,41*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-1
ab € 478,65*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-3
ab € 480,96*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-7
ab € 531,53*
Zubehör
Bauer
4471-11-0000-7
ab € 579,46*
Zubehör
Bauer
RA 60
ab € 71,93*
Zubehör
Bauer
RA 60 (1 St.)
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.