| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1341899 Herst.-Nr.: AWA1000 RAL2000 EAN/GTIN: 4052462000759 |
| |
|
| | |
| zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · mit Abfüllaufsatz · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 194kg · Abfüllaufsatz: mit Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 1000 l | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Breite: | 1460 mm | Länge: | 1460 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | max. Anzahl IBC/KTC: | 1 x KTC/IBC | Material: | Stahlblech | Höhe: | 1090 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 697,77* | € 733,96* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 707,18* | € 779,26* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 724,96* | € 796,36* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 734,48* | € 802,01* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 738,66* | € 809,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|