Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 1000mm nur Pumpe LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342058
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0201-512
EAN/GTIN:
     4250155195212
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 200V · Rohr-Ø: 28mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
68 l/min
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
90 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
6,5 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
Niro
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, tauchrohr, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,99*
€ 690,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,37*
€ 690,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,77*
€ 719,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,01*
€ 756,62*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,97*
€ 798,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,76*
€ 950,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,86*
€ 938,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,98*
€ 919,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,43*
€ 902,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 735,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 387,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.