Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/mi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1342059
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
0205-032
EAN/GTIN:
4250155197186
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · in zwei Ausführungen lieferbar · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 1,5m· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 28mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
68 l/min
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
90 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Marke:
LUTZ
Förderhöhe:
6,5 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
Niro
... >
Lager 4757
>
Elektrowerkzeuge
>
Gartengeräte
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
lutz pumpen behälterpumpe
,
akkupumpe
,
fasspumpe säuren
,
Elektrische Fass-/Behälterpumpe
,
Elektropumpen
,
Fass-/Behälterpumpenset
,
Fass-/Behälterpumpe
,
Fasspumpe
,
Pumpen
,
9132488927
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,91*
€ 784,06*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,82*
€ 784,59*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,78*
€ 807,47*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,04*
€ 818,18*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,80*
€ 1.087,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,42*
€ 1.294,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,78*
€ 1.258,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,74*
€ 1.190,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,78*
€ 1.145,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 931,72*
€ 1.108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,80*
€ 1.086,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 912,80* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen
Lutz
117582
ab € 875,40*
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 386,95*
Zubehör
Fassadapter PP G2" Durchmesser 28,5 mm für Laborpumpe aus Niro
Lutz
194183
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen