Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verz.offene Form VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342157
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4030695010011
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene Form Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 11kg · Ausführung: offene Form · Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
verzinkt
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,83*
€ 141,43*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,56*
€ 141,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,86*
€ 141,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 142,05*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 142,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,13*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.