Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.75mm 18 Einsatzkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1342516
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.293.000
EAN/GTIN:
     7612269002706
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 Einsatzkästen
Fronthöhe:
75 mm
Ausstattung:
12 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.