Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1950xB1000xT600mm grau/blau 3Fbd.2x175mm Trgf.200kgRASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1343249
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1462.12.2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Korpus: sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · doppelwandig verstärkte Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff · Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge, 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 110 kg, höhenverstellbar im 25 mm Raster Griffleiste mit Beschriftungsstreifen· Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25mm Raster · Einteilungssprtimente für die Schubladen und Fachböden in lichtgrau sind auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 175mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Tragfähigkeit:
1650 kg
Breite:
1000 mm
Ausführung:
3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Flügeltürenschrank, Schwerlastschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.666,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,43*
€ 2.393,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,77*
€ 2.309,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,88*
€ 2.172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,33*
€ 2.088,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.719,15*
€ 2.045,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,91*
€ 1.983,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.