Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Grundregal eins.Lager H2500xB1000xT600mm ku.-besch.6 Fbd.Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1344236
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20068005
EAN/GTIN:
     4026212089264
Suchbegriffe:
Fix 100 Regal
Meta Fix 100 Regal
Regal Fix 100
Regal Meta Fix 100
für leichte Belastung · lichtgraues Winkelprofilsystem verschraubt mit Fachböden höhenverstellbar im 25 mm Raster · Modulbauweise · Systemlochung 50:50 zur Aufnahme von Fachteilern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 für geprüfte Qualität und statische Sicherheit Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden. · Grundregal: Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm Anbauregal: Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
840 kg
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Lager
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schraub-grundregale, schwerlastregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 201,13*
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 186,11*
€ 227,79*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 187,16*
€ 227,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,59*
€ 233,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,86*
€ 256,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.