Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Spanplatte Lagerregal
>
Artikel
Fachboden B2000xT500mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1344581
Hersteller:
Hofe
Herst.-Nr.:
ZH 05020
EAN/GTIN:
4250623757676
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2000 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Regale
>
Regalzubehör
>
Fachböden
Weitere Suchbegriffe:
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Großfachregal Fachboden
,
Weitspannregal Fachboden
,
Weitspannregalfachboden
,
Weitspannregalfachebene
,
Lagerregal Spanplatte
,
Spanplatte Lagerregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
weitspannregal b2000mm
,
fachboden für steckregal
,
fachboden 500mm tiefe
,
Ablageboden
,
Einlegeboden
,
Fachböden für Steckregal
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Zusatzboden
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,49*
€ 69,42*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 69,78*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 70,78*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,26*
€ 71,21*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,70*
€ 78,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 183,42*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG20520S
ab € 201,41*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA25520S
ab € 231,41*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 500 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG25520S
ab € 266,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen