Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2500xB1400xT650mm Anbauregal 4 Stahlböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1344792
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051275
EAN/GTIN:
     4026212058086
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Boden mit Stahlpaneelen · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,04*
€ 403,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,04*
€ 403,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 405,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,00*
€ 425,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,89*
€ 485,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.