Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1025xT500mm Trgf.200kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1344995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z10255/75570
EAN/GTIN:
     4250623751131
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 50-mm-Raster · Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden · inkl. Auflagetraversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,06*
€ 30,27*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,82*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 32,05*
15 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 33,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,15*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 386,58*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 228,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.