Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1025xT500mm Trgf.200kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9147458514
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10255/75570
EAN/GTIN:
     4250623751131
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 50-mm-Raster · Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden · inkl. Auflagetraversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,06*
€ 30,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 32,05*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 32,29*
15 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 33,59*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,14*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 386,96*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 227,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.