Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil L2500xB40xT40mm verz.silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Winkelprofil L2500xB40xT40mm verz.silber
Winkelprofil L2500xB40xT40mm verz.silber
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1345211
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069804
EAN/GTIN:
     4026212099119
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale
Weitere Informationen:
Profil:
ML 40
Länge:
2500 mm
Inhalt:
10 St.
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Lochung:
beidseitig 17 x 7,5 mm im 25 mm Raster
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Winkelprofile, Regal, Systemprofil, Systemprofile, Winkelprofil, 9147458934
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 183,69*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 185,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 197,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 198,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,81*
€ 199,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,69*
€ 218,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,88*
€ 212,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,36*
€ 196,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,25*
€ 185,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 152,96*
€ 182,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,67*
€ 162,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,18*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,00*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,08*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.