Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenlift Arbeits-H.b.ca.9450mm Trgf.140kg m.Elektroantrieb 230V BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345766
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     PHC 940
EAN/GTIN:
     4032187462032
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift böcker
personenlift
für Montagen, Reparaturen und Wartungen im Innen-/ und Außenbereich · Aluminiumleichtbau sorgt für geringes Eigengewicht · präzise Steuerung mittels Fußtaster · 230V Antrieb · passt durch schmale Gänge, Standardtüren und Fahrstühle · serienmäßig integrierte Verladeeinrichtung und Staplertaschen · Verwendung ausschließlich metrischer Werkstoffe "Made in Germany" Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 300kg · Ausführung: mit Elektroantrieb 230V · K: 1500mm · H: 1530mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
9450 mm
Plattformhöhe:
7450 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Gesamthöhe:
1980 mm
Gesamtbreite:
770 mm
Gesamtlänge:
1370 mm
Marke:
BÖCKER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lift, Lifte, Personen-Lift, Personenlifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.347,25*
€ 12.801,78*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.002,33*
€ 17.643,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.643,98*
€ 20.996,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.270,37*
€ 20.551,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.696,28*
€ 19.868,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.346,47*
€ 19.452,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16.002,33*
€ 19.042,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.