Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Personenlift PHC 940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Personenlift PHC 940
Böcker Personenlift PHC 940
Böcker Personenlift PHC 940
Böcker Personenlift PHC 940
Böcker Personenlift PHC 940
Böcker Personenlift PHC 940
Artikel-Nr.:
     7588-BO-12480941
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     12480941
EAN/GTIN:
     4032187462032
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift böcker
personenlift

Der ALP-Personenlift PHC wird für Reparaturen, Wartungen, Montagen und Reinigungsarbeiten in und an Gebäuden eingesetzt. Der Aufbau konventioneller Fahrgerüste beanspruchet bis zu sechzig Minuten Zeit, während der ALP-Personenlift PHC innerhalb von nur fünf Minuten durch eine einzelne Person aufgebaut werden kann und daher im Handumdrehen einsatzbereit ist. Aufgrund der geringen Abmessungen geht auch der Transport des Lifts problemlos von Statten. Hand- und Fußtaster ermöglichen zudem eine komfortbale Steuerung. Optional kann der Personenlift mit einem Lithium-Ionen Akku, verkürzten Auslegern für Arbeiten direkt an der Wand oder einem elektrisch ausfahrbaren Korb ausgestattet werden.

Merkmale des Böcker Personenlift PHC 940

  • Nutzlast 140 kg
  • Eigengewicht: 300 kg
  • Ausfahrgeschwindigkeit (sek): 21
  • Arbeitshöhe: 9,45 m
  • Plattformhöhe: 7,45 m
  • Wandabstand: 90 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 7,45 m
Arbeitshöhe: 9,45 m
Belastung: 140 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Einmannsteiger, Montagelift, Montagelifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.347,25*
€ 12.823,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.002,33*
€ 17.666,52*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.823,15*
€ 15.259,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.738,82*
€ 15.159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.451,47*
€ 14.817,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.347,25*
€ 14.693,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.