Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45Grad m.eins.Handlauf Stufen-B.1000mm lichte H.2240mm A.5431mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1345834
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355960
EAN/GTIN:
     4003866559602
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
mit Geländer, Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122: Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einseitigem Handlauf · Plattformlänge: 600mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
11
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
lichte Höhe:
2240 mm
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
5431 mm
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
1000 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,95*
€ 2.578,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.369,77*
€ 2.578,59*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.375,08*
€ 2.578,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.444,77*
€ 2.775,49*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.736,04*
€ 2.965,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,38*
€ 3.528,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.941,05*
€ 3.499,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,84*
€ 3.369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,81*
€ 3.302,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.736,04*
€ 3.255,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.