Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd
Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1345952
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 020
EAN/GTIN:
     4030704090201
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
M22 x 1,5 IG
Ausgangsanschluss:
M22 x 1,5 AG
Betriebsdruck:
220 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
20 kg
Länge:
494 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller rapid 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 20m, Schlauch, 9172466333
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,28*
€ 542,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,00*
€ 546,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,99*
€ 555,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,25*
€ 557,57*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,1052*
€ 567,4252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
09 019
ab € 366,14*
Ähnlich
Rapid
09 021
ab € 443,96*
Ähnlich
Rapid
09 022
ab € 558,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.