Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Wasserabscheider FWA 1 W Anschlussgewinde G1Zoll i SCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1347069
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKD621002
EAN/GTIN:
     4011666403032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Wasserabscheider
Wasserabscheider
schneider filter-wasserabscheider
filter wasserabscheider
Zweistufig mechanisch wirkender Filter mit 20 µm Halbautomatische Entwässerung Maximale Abscheidung von Schmutzpartikeln und Kondensat durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft Als Reinigungsstufe vor dem Druckminderer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: G 1 iZoll · Kondensatbehälter-Volumen: 170cm3
Weitere Informationen:
Marke:
SCHNEIDER
Abmessungen:
80x80x235 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider 1"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,84*
€ 138,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 139,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.