| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347328 Herst.-Nr.: DGKE041922 EAN/GTIN: 4011666516701 |
| | |
|
| | |
| Messing vernickelt 1 Außen- · 2 Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing vernickelt · Gewinde: 1 Außen-, 2 Innengewinde Weitere Informationen: | | Gewinde: | 1 Außen-, 2 Innengewinde | Innen-/Außengewinde: | 1 x R1/4a - 2 x G1/4i | Innengewinde: | G 1/4 | Marke: | SCHNEIDER | Ausführung: | TSK-MS | Außengewinde: | R 1/4 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,66* | € 7,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|