| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348018 Herst.-Nr.: DGKH110607 EAN/GTIN: 4011666904287 |
| | |
|
| | |
| Liegende Behälter ohne Armaturen Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung oder entsprechende Besichtigungsöffnungen möglich 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (BxTxH): 2170x1150x1280mm · Beschichtung: verzinkt · Druck: 16bar · Gewicht: 600kg · Luftabgang: G 2Zoll Weitere Informationen: | | Baugröße: | 2000 l | Marke: | SCHNEIDER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.370,10* | € 6.629,48* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.704,08* | € 9.920,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|