Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel H1000xB1000mm gelb z.Aufdübeln STA TTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1348287
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     310100C
EAN/GTIN:
     4260214931729
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
zur Sicherung von gefährdeten Bereichen und Abgrenzung von Betriebswegen · vielfältige Einsatzmöglichkeiten · Stahlrohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung (auf Anfrage)¹ ² · Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
8,0 kg
Ausstattung:
mit schwarzen Warnmarkierungen
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
42 mm
Marke:
TTS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel, Absperrbügel, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer, Sperrbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 143,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 144,65*
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 155,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 163,48*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 238,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
310150c
ab € 127,26*
Ähnlich
k.A.
310200c
ab € 165,09*
Ähnlich
k.A.
310100
ab € 100,92*
Ähnlich
k.A.
310150
ab € 112,62*
Ähnlich
k.A.
310200
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.