Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Rohr-Ø159xH1600mm weiß z.Bet.STA TTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1348308
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     34160159C
EAN/GTIN:
     4260214932412
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
hoch belastbar, aus Stahl · sichert Inventar und beugt Anfahrschäden vor · besonders für Gebäudeecken geeignet · in 3 Ausführungen erhältlich · feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Reinweiß, RAL 9010 · mit roter reflektierender Warnmarkierung · Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm · Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm · ab Ø 159 mm mit verschraubter Kopfplatte, dadurch auch zum Ausbetonieren geeignet · inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 3,25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
30,0 kg
Ausstattung:
mit roten Warnmarkierungen
Farbe:
weiß
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
159 mm
Marke:
TTS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 305,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,34*
€ 307,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.